Edelstahl-Schutzbeschlag Phönix 5
Edelstahl-Schutzbeschlag Phönix 5 - 1
Edelstahl-Schutzbeschlag Phönix 5 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Edelstahl-Schutzbeschlag Phönix 5

  • Typbezeichnung: PHOENIX 5
  • Geeignet für: Haustüren, Wohnungseingangstüren
  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Glanzgrad: Matt
  • Brandschutzgeprüft: Nein
  • Geeignet für Türstärke min./max.: 38-44 mm
  • Passend für Profilzylindervorstand min./max.: 10-14 mm
  • Vierkantgröße: 8,5 mm
  • DIN-Richtung: DIN R/L
  • Lagertechnik: Gleitgelagert
  • Grifflänge: 141 mm
  • Griffdurchmesser: 20 mm
  • Lochabstand: 88 mm
  • Schildlänge (außen): 247 mm
  • Schildstärke (außen): 14 mm
  • Schildbreite (außen): 54 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Wechselstift Knauf/ Griffplatte/ Bügelgriff Typbezeichnung Geeignet für Anzahl VE
Preis/VE
0689252565
PHOENIX 5 Haustüren, Wohnungseingangstüren
1 St.
0689252566
Mit M8-Gewinde Fest PHOENIX 5 Haustüren, Wohnungseingangstüren
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
Material: Edelstahl

Lagerung: Gleitlager Kunststoff



Befestigung: Durchgehend mit metrischen Schrauben



Langschild und Knopf der Wechselgarnitur



Links und Rechts verwendbar



Freie Winkelbewegung: < 1 mm



Zusatzartikel:


Bohrlehren, Einsteckschlösser, Türschließer, Drehtürantriebe, Türstopper, Lüftungsgitter, Fensteroliven, Türbänder, Ziehhülsen, Türspion, 3-D Türband