Edelstahl-Schutzbeschlag S 501
Edelstahl-Schutzbeschlag  S 501 - 1
Edelstahl-Schutzbeschlag  S 501 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Edelstahl-Schutzbeschlag S 501

Für Wohnungseingangstüren

  • Typbezeichnung: S 501
  • Form Drückerlochteil: U
  • Geeignet für: Haustüren
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Glanzgrad: Matt
  • Brandschutzgeprüft: Nein
  • Entfernung (Griff-Schloss): 92 mm
  • Geeignet für Türstärke min./max.: 50-70 mm
  • Passend für Profilzylindervorstand min./max.: 10-15 mm
  • Vierkantgröße: 10 mm
  • DIN-Richtung: DIN R/L
  • DIN: 18257
  • Widerstandsklasse: ES 1
  • Knauf/ Griffplatte/ Bügelgriff: Drehbar
  • Lochabstand: 215 mm
  • Schildstärke (außen): 14 mm
  • Schildbreite (außen): 53 mm
  • Schildbreite (innen): 53 mm
  • Normen: DIN 18257
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Form Drückerlochteil Geeignet für Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0687252511
S 501 U Haustüren Edelstahl
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
Werkstoff: Edelstahl (1.4301) mit durchgehender Stahlunterplatte



Widerstandsklasse ES1 nach DIN 18257


Dieser Beschlag ist geeignet für den Einsatz an WK 1 und WK 2 Türen nach DIN V ENV 1627



Langschild-Schutzbeschlag beidseitig mit U-Form-Drücker festdrehbar gelagert und PZ-Lochung


Diese Verbindung nimmt zusätzlich axiale Kräfte auf



Unsichtbare 3-Punkt-Verschraubung des Beschlages


Hierdurch erhält man den bestmöglichen Halt der Garnitur



Das Abdeckschild innen wird mit zwei metrischen Schrauben gehalten

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!