Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Edelstahlkraftreiniger
Spezialreinigungsfluid zur Vorreinigung von Metalloberflächen. NSF-zertifiziert.
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
Kraftvolle Öl- und Fettentfernung
- Verschmutzungen wie Bohr- und Schneidöle, Staub und sonstige Bearbeitungsrückstände werden gründlich entfernt
- Optimale Vorbereitung für die weitere Sanierung, Reinigung und Pflege
- Sparsam im Verbrauch
Geprüft auf die Verwendbarkeit im lebensmittelnahen Bereich
Unbedenklicher Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Betrieben wie Großküchen, Kantinen, Schlachthöfen, Lebensmitteltransporten usw.
Enthält keine Phosphate, organischen Lösemittel und ätzenden Stoffe
- Reduziert Gefahrenpotential im täglichen Umgang
- Vermindert die Umweltbelastung
- Entspricht den örtlichen Abwassersatzungen
- Kennzeichnungsfrei nach der Gefahrstoffverordnung
Materialschonend
Lack, Gummi, Kunststoffe und Dichtungen werden nicht angegriffen
Biologische Abbaubarkeit > 95%
Direkten Kontakt mit Lebensmitteln vermeiden.
NSF A1 registriert (Nr.: 135874), entspricht den Anforderungen USDA A1
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Für Oberflächen aus Edelstahl, Chrom, Messing, eloxierte und emaillierte Metallflächen sowie Leicht- und Buntmetalle an Fahrzeugen, im Bootsbau, in der Technik, im Haushalt und in lebensmittelverarbeitenden Betrieben.
Auf die verschmutzte Fläche aufsprühen, kurz einwirken lassen und mit einem Tuch gründlich reinigen. Reinigungsvorgang ggf. mit Schwamm oder weicher Bürste unterstützen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!