Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Edelstahlpflegeöl
Schnelle optische Aufbereitung von metallischen Oberflächen
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
Schnelle und problemlose Anwendung
Entfernt leichte Verschmutzungen, Staub, Putzstreifen und fettige Fingerabdrücke
Pflegendes und schützendes Öl
- Erzeugt eine gleichmäßig glänzende Oberfläche
- Wasserabweisender Schutzfilm verhindert Nachschmutzen
NSF = International anerkannte Organisation zur Überwachung und Registrierung von Produkten, die im Lebensmittelbereicheingesetzt werden
Einsetzbar in lebensmittelverarbeitenden Betrieben wie Großküchen, Kantinen, Schlachtereien usw.
Geprüft auf die Verwendbarkeit im lebensmittelnahen Bereich. Kontakt mit Lebensmitteln vermeiden. Nicht auf heiße Flächen sprühen und nicht in der prallen Sonne anwenden.
NSF A7 registriert (Nr.: 152466), entspricht den Anforderungen A7.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Groben Schmutz ggf. mit Edelstahlkraftreiniger entfernen. Auf trockene Fläche dünn aufsprühen, mit einem weichen, trockenen Tuch nachpolieren. Nicht trockenreiben!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!