Einbausteckdose EST-10
Einbausteckdose EST-10 - 1
Einbausteckdose EST-10 - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Einbausteckdose EST-10

Kleine, kompakte und spritzwassergeschützte Einbausteckdose für die Küchenarbeitsplatte, den Schreibtisch oder das Sideboard

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
  • Öffnen und Schließen der Steckdosenleiste durch leichten Druck auf den Deckel

  • Dank der sehr geringen Einbautiefe von nur ca. 48 mm ist ein Einbau über Schubladen problemlos möglich

  • Einfache Montage mit Hilfe beiliegender Bohrschablone

  • Mit 2 x Schutzkontaktsteckdosen oder 1 x Schutzkontaktsteckdose und 1 x USB-A und 1 x USB-C Charger, inklusive Induktionsladen auf dem Deckel der Steckdosenleiste

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!