Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Einbausteckdose EST-11
Zum Einlassen in Küchen-, Büro-, Wohnzimmer- und Media-Möbel
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Variante 1: Mit 1 Schutzkontaktsteckdose, 1 USB-A- und 1 USB-C-Anschluss
- Variante 2: Mit 1 Schutzkontaktsteckdose und 1 USB-C-Anschluss mit separater Ladeeinheit mit einer Ausgangsleistung von 60W, womit z. B. auch ein Laptop geladen werden kann
- Geringer Einbaudurchmesser von nur 60 mm
- Geeignet für Plattenstärken von 10 bis 40 mm
- Befestigung von oben sowie auch von unten möglich
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!