Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Einhängeverbinder
Das Einhängen ist von oben, von vorne, seitlich und flächenbündig möglich.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Fester Halt, da die Haltezungen sich beim Einhängen verspannen
- Ausgleich von Einbautoleranzen
- Verstellbereich der Einhängeteile horizontal und vertikal ± 1,5 mm
- Variable Einbaupositionen, da das Einhängen von oben, von vorne, seitlich und flächenbündig möglich ist
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Einsatz bei Paneelwänden und Blenden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!