Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Einhandfettpresse mit variabler Druckeinstellung direkt am Handgriff
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Ermöglicht die Schmierung mit nur einer Hand, dies erleichtert die Arbeit bei schwer zugänglichen Schmierstellen
- Ergonomischer Handgriff, rutschsicher, sehr gute Kraftübertragung und Handhabung
- Fettpressenkopf aus Zinkdruckguss
- Sauberer und schneller Kartuschenwechsel
- Von einer Fettförderung mit hohem Volumen auf hohen Druck mit dem Handgriff umstellbar
- Bedingt durch die leichte Zerlegbarkeit ist eine problemlose Reinigung möglich
- Schnellentlüftung durch eine halbe Drehung des Fettpressenrohres
Bedingt durch die leichte Zerlegbarkeit ist eine problemlose Reinigung möglich
Ermöglicht die Schmierung mit nur einer Hand, dies erleichtert die Arbeit bei schwer zugänglichen Schmierstellen
Schnellentlüftung durch eine halbe Drehung des Fettpressenrohres
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!