Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Einnietmutter, runder Kugelkopf, gelb passiviert
Der Kugelkopf stützt die Nietmutter gut in der genieteten Oberfläche
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Die Riffelung unter dem Schaft verhindert ungewolltes Verdrehen
Schnell und einfach anzuwenden; ermöglicht Folgendes:
- Kabel können an einer Oberfläche befestigt werden, an der keine Gewinde hergestellt werden können
- Das metrische Gewinde ermöglicht die Erstellung einer Baugruppe, die getrennt werden kann
- Bei der Befestigung können die Grenzen der Zug- und Scherfestigkeit strikt eingehalten werden
Allgemeine Mechanik, Metallkonstruktionen, Wartungsdienstleistungen, Kesselherstellung, Blechbearbeitung, Schlosserarbeiten, Aluminiumstrukturen, Fertigungsanlagen und Maschinen
1) Die Einnietmutter in das Nietwerkzeug drehen
Setzen Sie die Baugruppe (= Nietwerkzeug mit der mitgelieferten Einnietmutter) an das zu befestigende Teil an
2) Mit dem Nietwerkzeug einen Überstand unter der zu nietenden Oberfläche anfertigen
Die Einnietmutter dehnt sich aus und kann sich nicht verdrehen
3) Das Nietwerkzeug abdrehen und das Teil an der Oberfläche befestigen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!