Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Einnietmuttern-Setzzange HES 510 N
Handeinnietmuttern-Setzzange mit Drillstab und Schnellwechselsystem zur Verarbeitung von Einnietmuttern (M5-M10) und Einnietschrauben (M5-M8).
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Einfaches Wechseln der Gewindedorne
Das Schnellwechselsystem ermöglicht ein einfaches und schnelles Wechseln der Gewindedorne.
Leichtes und schnelles Erkennen des richtigen Gewindedornes
Die Gewindedorne sind mit einem Farbleitsystem ausgestattet.
Einfache Hubeinstellung mit genauer Hubanzeige
Durch das Drehen der Gewindedornaufnahme lässt sich der Hub einstellen.
Komfortables und sauberes Arbeiten
- Das ergonomische Design der Handhebel ermöglicht ein Arbeiten mit wenig Kraftaufwand.
- Die Gewindedorne sind an den Handhebeln vormontiert und können mithilfe des enthaltenen Montageschlüssles gewechselt werden.
- Der Stiftauffangbehälter sorgt für einen sauberen Arbeitsplatz.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!