Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Einrichtung Set 12
Einbaufertig und vormontiert
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Passend für viele Fahrzeugtypen
Siehe Zuordnungstabelle
Bestehend aus:
Unterbau mit Blende
Lichte Höhe Unterbau 360 mm
2 Lagerregale
Zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
Rahmenaufsatz
Maße (B x H x T): 1.112 x 980 x 330 mm
Bestehend aus:
Unterbau mit Blende
Lichte Höhe Unterbau 390 mm
Lagerregal
Zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
2 Lagerregale
Mit 5 Lagerboxen (Größe 2)
Mit 7 Lagerboxen (Größe 3)
Zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen
Rahmenaufsatz
Maße (B x H x T): 1.112 x 1.160 x 380 mm
Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung in RAL 7016 und RAL 3020
Inklusive Antirutschmatten und Trennbleche für Lagerregale und Rahmenaufsätze
Inklusive Befestigungssätze
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!