Einschlagdübel W-ED/S
Einschlagdübel W-ED/S - 1 Einschlagdübel W-ED/S - 2 Einschlagdübel W-ED/S - 3 Einschlagdübel W-ED/S - 4 Einschlagdübel W-ED/S - 5 Einschlagdübel W-ED/S - 6
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Einschlagdübel W-ED/S - 1
Einschlagdübel W-ED/S - 2
Einschlagdübel W-ED/S - 3
Einschlagdübel W-ED/S - 4
Einschlagdübel W-ED/S - 5
Einschlagdübel W-ED/S - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Einschlagdübel W-ED/S

Innengewindeanker mit metrischem Gewinde für wirtschaftliche Verankerungen in Beton, Stahl verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich
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
  • Geringe Bohrlochtiefe

  • Hohe Traglasten

  • Optische Setzkontrolle sowie Handschutz bei der Montage mit dem Markierungs-Spreizwerkzeug

  • Das Maschinenwerkzeug erleichtert und beschleunigt die Montage

  • Sofort belastbar – keine Wartezeiten

  • Befestigung jederzeit problemlos wieder lösbar

  • Das Anbauteil kann mit einer Befestigungsschraube oder einer Gewindestange befestigt werden

  • Kein Montagedrehmoment erforderlich

  • Der Bundbohrer in Kombination mit dem aufsteckabren Spreizwerkzeug erleichtert und beschleunigt die Montage. Die Montagesicherheit wird zudem durch die passenden Bohrlöcher erhöht.
Leistungsnachweis
  • ETA-02/0044 für Einzelbefestigung, Option 7, ungerissener Beton

  • ETA-05/0120 für Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen, ungerissener und gerissener Beton, M6 - M16

  • Feuerwiderstand: F30, F60, F90 und F120; Brandbeanspruchung nach DIN 4102-2:1977-09 (ETK - Einheitstemperaturzeitkurve)

  • Feuerwiederstand: R30, R60, R90 und R120; TR020 (in ETA-05/0120 enthalten)
Hinweis

Einschlagdübel W-ED /A4 siehe [13.2]


Einschlagdübel W-ED M12 (für Kernbohrgeräte) und W-ED DW15 siehe [13.3]

Anwendungsgebiet
Deckenabhängungen

Loch bohren

Bohrloch reinigen

Dübel bündig einschlagen

Mit Spreizwerkzeug verankern

Bauteil befestigen Drehmoment aufbringen

  • ETA-02/0044 für Einzelbefestigung, Option 7, ungerissener Beton

  • ETA-05/0120 für Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen, ungerissener und gerissener Beton, M6 - M16

  • Feuerwiderstand: F30, F60, F90 und F120; Brandbeanspruchung nach DIN 4102-2:1977-09 (ETK - Einheitstemperaturzeitkurve)

  • Feuerwiederstand: R30, R60, R90 und R120; TR020 (in ETA-05/0120 enthalten)