Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Leises Schließen durch Kunststofffalle
- Minimale Abnutzung des Schließblechs
- 11 mm Riegelausstoß für geschlossene Schließbleche (mit Sichtschutz)
- Rechts – Links verwendbar
Das ERGO-Innentürschloss mit verschleißfester UV-beständiger Kunststofffalle ermöglicht besonders leises Schließen der Tür durch ein geräuscharmes Einfallen der Falle in das Schließblech. Der Kunststoffriegel ermöglicht ein leises Schließen der Tür.
Einsatzbereich:
Bis 40 kg Türgewicht.
Material:
Stulp Stahl, Farbe Dekorsilber
Lieferung:
Einsteckschloss (KB mit einem Keilbartschlüssel – gleichsperrig), ohne Schließblech
ÖNORM B5350, EN 12209, Gebrauchsklasse 2
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!