Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Renovier-Rohrrahmen-Einsteckschloss RR03
Das Schloss für den Renovierungsbereich für Rohrrahmen- oder Profiltüren, bei denen der Stulp angepasst werden kann.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Der Stulp ist 400 mm lang und kann individuell gekürzt werden.
Somit passt dieses Schloss optimal in alte Türen. Es befinden sich keine Bohrungen für die Befestigung im Stulp.
Durch drehen der Falle ist das Schloss für DIN R und DIN L Türen einsetzbar.
Lieferung ohne Schließblech.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Für den Wohn- und Objektbereich (Rohrrahmentüren, Profiltüren), Haus- und Nebeneingangstüren, aus Kunststoff oder Metall.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!