Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Einweghandschuh Nitril blau puderfrei
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Schutzhandschuh aus Nitril / 4mil
- Lebensmittelgeprüft
- Frei von Allergien auslösenden Latexproteinen
- Beidseitig tragbar
- Silikonfreier Herstellungsprozess
- Puderfrei
- Flüssigkeitsdicht
Materialstärke
Finger: 0,12 - 0,13 mm, Handfläche: 0,09 - 0,10 mm, Stulpe: 0,07 - 0,08 mm
Laborarbeiten, Lebensmittelverarbeitung, Pharma-, Chemie- und Elektroindustrie, Malerarbeiten, Lackier- und Polierarbeiten, Reinigungs- und Wartungsarbeiten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!