BPG BLAUE NITRIL-EINWEGHANDSCHUHE
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
BPG BLAUE NITRIL-EINWEGHANDSCHUHE
- Material: Nitril
- Ungepudert
- Nicht steril
- Sehr gute Elastizität (>6N) und mechanische Festigkeit
- Materialstärke: 0,05 mm
- Volle Länge: ca. 240 mm
- Beidseitig verwendbar
- Farbe: Blau
- In Spenderbox verpackt
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Dieser Tipp beruht auf unseren eigenen Erfahrungen. Wir empfehlen, im Voraus Tests durchzuführen. Aufgrund der großen Anzahl von Anwendungsmöglichkeiten und Lager- sowie Verarbeitungsbedingungen können wir keine Haftung für spezifische Anwendungsergebnisse übernehmen. Wir übernehmen keine Haftung für die von unserem Kundendienst bereitgestellten Informationen und technischen Ratschläge, es sei denn, der Berater gibt den Ratschlag oder die Information bewusst im Rahmen des Vertragsumfangs. Wir garantieren, dass unsere Produkte eine gleichbleibend hohe Qualität aufweisen, und behalten uns das Recht auf technische Änderungen und andere Entwicklungen vor.
Normen: EN 455, EN 374-1 bis 4, EN 420
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!