Elektrikerhandschuh P-1000
Elektrikerhandschuh P-1000 - 1
Elektrikerhandschuh P-1000 - 2
Elektrikerhandschuh P-1000 - 3
Elektrikerhandschuh P-1000 - 4
Elektrikerhandschuh P-1000 - 5
Elektrikerhandschuh P-1000 - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Elektrikerhandschuh P-1000

Elektrisch isolierender Schutzhandschuh nach EN 60903 Klasse 0 für Arbeiten an elektrischen Anlagen und Elektrofahrzeugen. Zusätzlicher Schutz durch Störlichtbogenprüfung der Klasse 2 nach EN 61482-1-2.

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
  • Säure-, ozon- und kältebeständig (Kategorie AZC)

  • Gute Flexibilität und gutes Tastempfinden

  • Schichtstärke laut Norm max. 1 + 0,6 mm

  • Die Lieferung erfolgt im UV-stabilen PE-Aufbewahrungsbeutel
Hinweis

Vorgaben zu Prüfung und Lebensdauer sind zu berücksichtigen. Weitere Informationen finden Sie im Online-Shop unter "Dokumente" oder unter www.wuerth-documents.com.



Bei Arbeiten mit mechanischen Belastungen und Schnittgefährdungen Überhandschuhe tragen!