Elektrikerschutzhelm SH 3000 E
Elektrikerschutzhelm SH 3000 E - 1
Elektrikerschutzhelm SH 3000 E - 2
Elektrikerschutzhelm SH 3000 E - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Elektrikerschutzhelm SH 3000 E

Individuell anpassbarer und ergonomischer Schutzhelm mit kurzem Helmschirm
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
Vollständig geschlossene Helmschale für die Verwendung im Elektrikerbereich


  • Gemäß EN 397 und EN 50365:2002 (1.000 VAC)


Freie Sicht nach oben


  • Großes Sichtfeld dank kurzem Helmschirm


Flexible Innenausstattung


  • Individuell anpassbar

  • 6-Punkt-Textilaufhängung


Sicherer Sitz und hoher Tragekomfort


  • Optimierte Trageposition für eine bessere Ergonomie

  • Komfortable Textilbandaufhängung, die sich an die Kopfform anpasst

  • Große Nackenauflage für mehr Halt und ein angenehmes Tragegefühl

  • Trageposition noch näher am Kopf

  • Geringes Gewicht


Unkomplizierte, schnelle Weitenregulierung


  • Anpassung mittels Drehradsystem


Gute Kombinationsmöglichkeit für noch mehr Sicherheit


  • Gehörschutz und Visiere können dank Stecktaschen (30 mm) am Helm angebracht werden


Geprüft nach EN 397 (Industrieschutzhelm) mit Zusatzanforderung


  • Geeignet bei sehr niedrigen Temperaturen (-30°C)