Blechknabber EK 16-E
Blechknabber EK 16-E - 1
Blechknabber EK 16-E - 2
Blechknabber EK 16-E - 3
Blechknabber EK 16-E - 4
Blechknabber EK 16-E - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Blechknabber EK 16-E

Leistungsstarker Knabber mit hoher Schneidgeschwindigkeit für den universellen Einsatz.

  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Frequenz: 50 Hz
  • Schutzklasse: Schutzklasse II / Schutzisolierung
  • Leistungsaufnahme: 350 W
  • Leistungsabgabe: 210 W
  • Schnittleistung max. bei Stahlblech (400N/mm²): 1,6 mm
  • Schnittleistung max. bei Stahlblech (600N/mm²): 1 mm
  • Schnittleistung max. bei Stahlblech (800N/mm²): 0,7 mm
  • Schnittleistung max. bei ALU Blech (250N/mm²): 2,5 mm
  • Schnittgeschwindigkeit: 1.9 m/min
  • Schneidspurbreite: 5 mm
  • Maschinengewicht: 1,8 kg
  • Kabellänge: 5 m
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
Art.-Nr. Nennspannung Frequenz Schutzklasse Leistungsaufn... Anzahl VE
Preis/VE
07027172
230 V/AC 50 Hz Schutzklasse II / Schutzisolierung 350 W
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
Optimale Handlichkeit


20% schlankeres Griffmaß durch extrem schmalen Getriebekopf.



Hohe Benutzerfreundlichkeit


  • Schnellwechselsystem für einfachen Austausch von Stempel und Matrize

  • Schneidrichtung durch den werkzeuglos drehbaren Matrizenträger in 45°-Schritten um 360° variabel einstellbar


Elektronische Hubzahlanpassung


Für wärmeempfindliche Materialien (z. B. Kunststoffe) und Präzision bei Schablonenschnitten.



Hohe Standzeit


  • Rotierender Rundstempel sorgt für bis zu 30 % höhere Standzeit und günstige Betriebskosten

  • Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen