Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Blechknabber EK 16-E
Leistungsstarker Knabber mit hoher Schneidgeschwindigkeit für den universellen Einsatz
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Optimale Handlichkeit
20% schlankeres Griffmaß durch extrem schmalen Getriebekopf.
Hohe Benutzerfreundlichkeit
- Schnellwechselsystem für einfachen Austausch von Stempel und Matrize
- Schneidrichtung durch den werkzeuglos drehbaren Matrizenträger in 45°-Schritten um 360° variabel einstellbar
Elektronische Hubzahlanpassung
Für wärmeempfindliche Materialien (z. B. Kunststoffe) und Präzision bei Schablonenschnitten.
Hohe Standzeit
- Rotierender Rundstempel sorgt für bis zu 30 % höhere Standzeit und günstige Betriebskosten
- Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen
Enge Kurvenradien ermöglichen vielseitigen Einsatz.
Mit der Verlängerung können Bleche mit einer Sickentiefe von bis zu 160 mm durchtrennt werden.
Dünne Bleche bis 1,6 mm, Trapezbleche, Wellbleche, Profile und Edelstahl bis 0,7 mm.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!