Elektro-Isolierband Set

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Elektro-Isolierband Set

Mit allen relevanten Farben für die sichere Isolierung und Kennzeichnung bei der Elektroinstallation.
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
VDE-geprüft, nach DIN EN 60454-3-1 Typ 5


  • Sicherheit durch geprüfte Eigenschaften

  • Bis 40 kV Durchschlagsfestigkeit

  • Schwer entflammbar


Sichere und leichte Handhabung


  • Reißfest und alterungsbeständig

  • Hohe Flexibilität und Klebekraft


Bleibende Materialeigenschaft auch bei wechselnder Temperatur



Weitgehend beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen

Hinweis

Band vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.


Die Oberflächen müssen fest, sauber, trocken, öl- und fettfrei sein. Das Band ist so zu spannen, dass es optimale Bindung und eine Umwicklung von mindestens zwei Lagen mit einer halben Überlappung garantiert. Für die Endlage ist weniger Spannung anzuwenden, so dass Schichtigkeit vermieden wird.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.