Elektro-Isolierband
Elektro-Isolierband - 1
Elektro-Isolierband - 2
Elektro-Isolierband - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Elektro-Isolierband

Sichere Isolierung und Kennzeichnung bei der Elektroinstallation

  • Chemische Basis: Acrylat, Weich-PVC-Folie
  • Dicke: 0,15 mm
  • Elektrische Durchschlagfestigkeit: 40 kV/mm
  • Temperaturbeständigkeit min.: 0 °C
  • Temperaturbeständigkeit max.: 90 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Breite Länge Chemische Basis Anzahl VE
Preis/VE
0985102
Weiß 15 mm 10 m Acrylat, Weich-PVC-Folie
10 St.
0985103
Rot 15 mm 10 m Acrylat, Weich-PVC-Folie
10 St.
0985104
Braun 15 mm 10 m Acrylat, Weich-PVC-Folie
10 St.
0985105
Blau 15 mm 10 m Acrylat, Weich-PVC-Folie
10 St.
0985107
Gelb 15 mm 10 m Acrylat, Weich-PVC-Folie
10 St.
0985109
Gelb-grün 15 mm 10 m Acrylat, Weich-PVC-Folie
10 St.
09851092
Grün 15 mm 10 m Acrylat, Weich-PVC-Folie
10 St.
09851011
Schwarz 30 mm 25 m Acrylat, Weich-PVC-Folie
5 St.
0985101
Schwarz 15 mm 10 m Acrylat, Weich-PVC-Folie
10 St.
09851091
Grau 15 mm 10 m Acrylat, Weich-PVC-Folie
10 St.
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
VDE-geprüft, nach DIN EN 60454-3-1 Typ 5


  • Sicherheit durch geprüfte Eigenschaften

  • Bis 40kV/mm Durchschlagsfestigkeit

  • Schwer entflammbar


Sichere und leichte Handhabung


  • Reißfest und alterungsbeständig

  • Hohe Flexibilität und Klebekraft


Bleibende Materialeigenschaft auch bei wechselnder Temperatur



Weitgehend beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen

Hinweis

Band vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.