Automatischer Kabelaufroller

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Automatischer Kabelaufroller

Mit 3-fach Schuko-Kupplung und 1,3 m Anschlussleitung mit Stecker 230 V.

  • Kabellänge (aufgerollt): 12 m
  • Kabeltyp: H05VV-F3G1,5 mm²
  • Schutzart IP: IP 42
  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Leistung (Kabel aufgerollt): 1200 W
  • Leistung (Kabel abgerollt): 1800 W
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -5 bis 50 °C
  • Länge x Breite x Höhe: 390 x 310 x 165 mm
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
Art.-Nr. Kabellänge (aufgerollt) Kabeltyp Schutzart IP Nennspannung Anzahl VE
Preis/VE
0774158270
12 m H05VV-F3G1,5 mm² IP 42 230 V/AC
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
  • TÜV und GS geprüft

  • Vollisoliert mit Überhitzungsschutz

  • Starke Rückholfedern aus Spezialstahl

  • Mehrfacharetierung pro Umdrehung

  • Modernes schlagfestes Kunststoffgehäuse

  • Schwenkbarer Montagebügel für Wand- und Deckenbefestigung

  • Farbe: rot