Elektro-Schwingschleifer ESS 100-MULTI mit drei austauschbaren Pads für perfektes Finish in jeder Position
Elektro-Schwingschleifer ESS 100-MULTI mit drei austauschbaren Pads für perfektes Finish in jeder Position - 1
Elektro-Schwingschleifer ESS 100-MULTI mit drei austauschbaren Pads für perfektes Finish in jeder Position - 2
Elektro-Schwingschleifer ESS 100-MULTI mit drei austauschbaren Pads für perfektes Finish in jeder Position - 3
Elektro-Schwingschleifer ESS 100-MULTI mit drei austauschbaren Pads für perfektes Finish in jeder Position - 4
Elektro-Schwingschleifer ESS 100-MULTI mit drei austauschbaren Pads für perfektes Finish in jeder Position - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Elektro-Schwingschleifer ESS 100-MULTI mit drei austauschbaren Pads für perfektes Finish in jeder Position

Zum Befestigen von Klett-Schleifpapier mit den Maßen 115 x 107 mm (quadratisch), 133 x 80 mm (rechteckig), 150 x 100 mm (dreieckig) und Klemmspannung 115 x 140 mm (quadratisch).
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
Vollständig mit Softgrip überzogene Griffbereiche


Für festen Halt in jeder Arbeitsposition



Leistungsstarker 180-W-Motor


Gute Abtragsleistung unter Last



Transluzente Mikrofilter-Staubbox


Für die mobile Staubabsaugung



Schraubdeckel mit Gewinde


Staubentfernung ohne Verschüttung



Anschluss für Staubabsaugung


Möglichkeit zum Anschluss eines Staubsaugers



Sortiment Verbrauchsmaterial


Für jede Arbeit die richtige Schleifpapierkombination

Hinweis

Gesundheitsschädliche Stäube (z. B. Holz- und Lackstaub) müssen von einem Sauger mit Staubklasse M Zulassung abgesaugt werden.