Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Entkopplungsvlies CERAfix® 205
Zur Entkopplung von Spannungen bei der Verlegung von Fliesen und Naturstein oder auch Parkett, Laminat und Teppichbelägen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Einfache Verarbeitung
- Lässt sich leicht ausrollen und verlegen
- Faltenfrei verlegbar
- Niedrige Dehnwerte in Längs- und Querdehnung
Geeignet für Neubau und Renovierung/Sanierung
Verarbeitung mit CERAfix Fliesenklebern. Zahnung ZAB4 verwenden,
CERAfix 205 als Baustellenabfall entsorgen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zum Entkoppeln von Spannungen bei der Verlegung von Fliesen, Naturstein, Fertigparkett, Massivparkett und Laminat. Auf ebenen sowie auf kritischen Untergründen oder Untergründen mit Klebstoffresten und fest anhaftenden Anstrichen, wie sie bei Sanierungen häufig auftreten. Durch das CERAfix 205 können Haar- und Schwundrisse in mineralischen Untergründen bis zu einer Breite von 0,5 mm überbrückt werden. Die hohe Reißfestigkeit des Entkopplungsvlieses reduziert Spannungen aus dem Untergrund und hält sie vom nachfolgenden Oberbelag fern.
Das CERAfix® 205 ist ein Verlegeuntergrund mit gleichmäßigem Saugverhalten, dadurch können Scherspannungen durch ungleichmäßige Kleberaushärtung vermieden werden.
Zur Systementkopplung auf dünnschichtigen Fußbodensystemen mit CERAfix 222.
Der Untergrund muss trocken, haftungsfreundlich und eben sein. Altbeläge müssen eine ausreichende Haftung zum Untergrund gewährleisten, deshalb sind lose liegende textile oder elastische Altbeläge nachzukleben. Lose liegende keramische Altbeläge sind zu entfernen und auszugleichen. Altes Parkett ist in der Regel zu schleifen. Bei saugenden und leicht sandenden Untergründen aus Zement- und Gipsbaustoffen, Beton, Putz, Gipskarton, Mauerwerk etc. mit CERAfix 101, CERAfix 102 oder CERAfix 103 grundieren. Die Vliesbahnen werden zunächst lose ausgelegt und grob zugeschnitten. Zum Verkleben den CERAfix 403 LFX gleichmäßig auftragen, Bahnen einlegen und gut anwalzen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!