Entriegelungswerkzeug
Entriegelungswerkzeug - 1
Entriegelungswerkzeug - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Entriegelungswerkzeug

Für Kontakte mit zwei symmetrisch angeordneten Rastzungen

  • Kontaktausführung: Flachsteckkontakte mit zwei Rastzungen

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Kontaktmaß Kontaktausfüh... Anzahl VE
Preis/VE
055899990
9,5 mm Flachsteckkontakte mit zwei Rastzungen
1 St.
055899972
1,5 mm, 2,8 mm Flachsteckkontakte mit zwei Rastzungen
1 St.
055899971
2,8 mm, 5,8 mm Flachsteckkontakte mit zwei Rastzungen
1 St.
055899970
1,5 mm Flachsteckkontakte mit zwei Rastzungen
1 St.
055899987
4,8 mm Flachsteckkontakte mit zwei Rastzungen
1 St.
0558999110
2,8 mm Flachsteckkontakte mit zwei Rastzungen
1 St.
0558999109
1,65 mm Flachsteckkontakte mit zwei Rastzungen
1 St.
0558999113
5,8 mm Flachsteckkontakte mit zwei Rastzungen
1 St.
0558999111
4,8 mm, 6,3 mm Flachsteckkontakte mit zwei Rastzungen
1 St.
0558999112
5,8 mm Flachsteckkontakte mit zwei Rastzungen
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
Hinweis

Original Zebra-Entriegelungswerkzeuge werden in enger Zusammenarbeit mit den Kontaktteileherstellern entwickelt und auf höchstem Qualitätsniveau hergestellt. Beschädigungen am Gehäuse oder Kontakt und damit verbundene teure Ausfälle sind ausgeschlossen.