Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Entriegelungswerkzeug für Kraftstoffleitung Ford
Effizientes, robustes Entriegelungswerkzeug für Ford-Kraftstoffleitungen, bestehend aus 5 Teilen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Kompaktes Löse- und Entriegelungswerkzeug für Metall-Quick-Verbindungen, im Motorraum von Ford Ecoboost Modellen und Opel
- Ungünstige Platzverhältnisse machen das Lösen, der Kraftstoffleitungsverbindung, ohne dieses Spezialwerkzeug nahezu unmöglich
- Die Verwendung dieses Spezialwerkzeugs wird dringend empfohlen, um Beschädigungen und damit Undichtigkeiten an der Metallverbindung auszuschließen
- Lieferumfang bestehend aus Handgriff mit Halbschalen-Aufnahme, 1 x Halbschalen Satz 5/16", 8 mm (blau) und 1 x Halbschalen-Satz 3/8", 10 mm (goldgelb)
Zu verwenden wie Ford 310-137 / Opel -50637.
- Passend für Ford-Motoren: 1,0 l Duratec (GDi), 1,0 l EcoBoost und 1,5 l EcoBoost
- Passend für Ford-Motoren: 1,8 l und 2,0 l Duratec-HE und 2,0 l TDCi Diesel (DW10F)
- Passend für Ford-Modelle: C-Max (ab 2003), EcoSport (ab 2012), Fiesta (ab 2013)
- Passend für Ford-Modelle: Focus (ab 2004), Kuga (ab 2008), Mondeo (ab 2007)
- Passend für Ford-Modelle: Puma, Transit Custom (ab 2019), S-Max (ab 2006)
- Passend für Opel-Kraftstoff-Filter: Opel 818.568 / Vauxhall 25313359
- Universell einsetzbar für Quick-Kupplungen an 5/16" (8 mm) und 3/8" (10 mm) Rohrleitungen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!