Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kabelbandrolle für Kabelbandfix
Kunststoffrolle mit 15 m Kabelband
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Kabelbündelungsbelastung: ca.25 kg
- Material: PA 6.6
- Einsatzbereich: –40 °C bis +85 °C
- Kabelbandbreite: 4,5 mm
- Halogen- und silikonfrei
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!