Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Etagenvollauszug 90° VS SUB Slim für 150 mm Korpusbreite, für Backbleche
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Auszug aus Stahl, verchromt Rechts montierter Auszug mit Kugelvollauszug
- Rechts/links verwendbar, Anschlag jedoch nur rechts möglich
- Feste Ablageelemente in 3 Varianten in Chrom
- Als Backblechhalter
Mit Selbsteinzug und integriertem Dämpfungssystem
- Kontrollierter Selbsteinzug
- Sanftes Schließen des Auszuges durch Dämpfungssystem
- Zuhaltung im geschlossenen Zustand
- Bequemer Zugriff und Sicht auf die Ablagen
Frontanbindung mit 3-D-Verstellung
Einfaches Einstellen des Fugenbildes
Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage nach Auftragseingang
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!