Expander mit Verkürzungshaken

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Expander mit Verkürzungshaken

Rotes Expanderseil mit einem Kunststoff- und einem Stahlhaken. Durch Verkürzungshaken auf beliebige Längen einstellbar. Maximal 800 mm.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Selbstständig festziehend


Bei Belastung zieht sich der verkürzte Expander selbstständig fest



Hält bis zu 200 N



Leicht einstellbar


Das Seil kann schnell und einfach auf die gewünschte Länge eingestellt werden



Längenverstellung einfach lösbar


  • Kordel aus Polypropylen

  • Inneres Material aus Naturgummi

  • Bruchlast Metallhaken: 200 N

  • Bruchlast Plastikhaken: 500 N