Expander
Expander - 1
Expander - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Expander

Der Expander mit dem extragroßen Haken ist zum Schnüren und Sichern vielseitig einsetzbar.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Zum Sichern, Befestigen und als Ergänzung zur Abdeckung mit Planen



Einzeln oder kombiniert, vielseitig und universell einsetzbar



Extra großer Haken


Kann auch an den Stellen befestigt werden, für die normale Expanderhaken zu klein sind, z.B. Anhängerkupplungen.



400 N (marktüblich: 200 N)