Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Exzenter Tellerschleifer ETS 150-E twin
Mit zwei Hubstufen für Grob- und Feinschliff sowie mit 6-Loch Schleifteller für ∅ 150-mm-Schleifblätter.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Mit zwei Hubstufen bietet die Maschine einen Grobschliff mit 6,2 mm Hub und einen Feinschliff mit 2,8 mm Hub
- Durch die gleichzeitige Dreh‑ und Schwingbewegung erzielt das Gerät einen besonders hohen Abtrag
- Dank der integrierten Staubabsaugung kann bei Bedarf auch ohne Fremdabsaugung gearbeitet werden
- Mit dem Stellrad zur Anpassung der Dreh‑ und Schwingzahl lassen sich auch empfindliche Werkstoffe wie Furnier oder dünne Lackschichten problemlos bearbeiten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!