Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Exzenterpoliermaschine EPM 160-E
Kompakt und leistungsstark mit 1.010 Watt starkem Motor und 8 mm Polierhub für hohen Wirkungsgrad. Ideal geeignet für hologrammfreies Polieren durch permanenten Zwangsantrieb
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Kompakt, ergonomisch, leise
- Geringes Gewicht für einfache Handhabung
- Geringe Geräuschentwicklung
- Hohe Laufruhe durch Ausgleichsmasse
- Präzises Handling durch Griffhaube. Ergonomisch geformter Bügelhandgriff kann abgeschraubt werden.
Konstantelektronik
Mittels Tachogenerator bleibt die Drehzahl auch unter Last konstant.
Stufenlos regelbare Drehzahl
Drehzahlvorwahl für angepasste Geschwindigkeit beim Polieren
Müheloses Befestigen des Polierpads
Gedämpfter Spezial-Klettteller
Ermüdungsarmes und komfortables Arbeiten
Arretierung im Dauerlauf
Hohe Anwendersicherheit und Schonung des Motors
Sanftanlauf für langsamen, gefühlvollen, ruckfreien Start der Maschine ohne Verspritzen der Politur
Wiederanlaufsperre
Verhindert unbeabsichtigten Start nach Stromunterbrechung.
Überlastschutz
Erhöht die Lebensdauer der Maschine.
Temperaturüberwachung
Keine durchgeschmorten Wicklungen.
Ideal für temperaturempfindliche Lacke
Geringe Wärmeentwicklung auf der Oberfläche
Fahrzeugaufbereitung
- Hologrammfreies Polieren von Lackschäden und Versiegelung von Lackoberflächen durch exzentrische Bewegung und großen Hub.
- Entfernen von vorhandenen Hologrammen und Polierschlieren, v.a. auf dunklen Lacken.
- Ideal geeignet zum Entfernen von Lackschäden bei verwitterten Lacken mit leichten Kratzern, Gebrauchsspuren, Schlieren, Haarlinien und zum Hochglanzpolieren.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!