Fensterbauschraube Linsensenkkopf FBS

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fensterbauschraube Linsensenkkopf FBS

Stahl ALZ-beschichtet, PH-Antrieb. Für den Automateneinsatz rollensortiert

Artikelbeschreibung lesen

In 11 Ausführungen erhältlich
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
  • Spezialgewinde mit Nadelspitze

  • Kopfdurchmesser 7,0 mm

  • Fensterbauschraube zur Befestigung von Beschlägen auf Kunststoffprofilen


ALZ-Beschichtung


In der Salzsprühnebelprüfung nach DIN EN ISO 9227-NSS, 500 Stunden ohne Rotrost auf Grundmetallkorrosion



Cr(VI)-freie Korrosionsschutzschicht.



Rollensortiert


Die Sortierung erfolgt nach Kopfdurchmesser (Fremdteile > oder < wie Kopfdurchmesser werden aussortiert)