Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Eck-Lagerschraube selbstbohrend mit Linsensenkkopf und Kreuzschlitz H FEBOS® ELS
Stahl gehärtet, verzinkt blau passiviert. Die FEBOS Eck-Lagerschraube ist eine selbstbohrende Fensterbauschraube für den Einsatz im Kunststofffensterbau.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Spezielles Kunststoffschraubengewinde
Max. Stärke Eisenarmierung: 2,5 mm
Langer gewindefreier Teil
Dadurch wird ein Zwangsvorschub durch das Schraubengewinde verhindert. Entsteht ein Zwangsvorschub, kann die Bohrspitze abreißen oder die Schraube während der Verarbeitung brechen.
Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der Übersichtsseite.
Für die Befestigung von Eck- und Scherenlagern sowie Schließblechen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!