Eck-Lagerschraube selbstbohrend mit Linsensenkkopf und Kreuzschlitz H FEBOS® ELS
Eck-Lagerschraube selbstbohrend mit Linsensenkkopf und Kreuzschlitz H FEBOS<SUP>®</SUP> ELS - 1
Eck-Lagerschraube selbstbohrend mit Linsensenkkopf und Kreuzschlitz H FEBOS<SUP>®</SUP> ELS - 2
Eck-Lagerschraube selbstbohrend mit Linsensenkkopf und Kreuzschlitz H FEBOS<SUP>®</SUP> ELS - 3
Eck-Lagerschraube selbstbohrend mit Linsensenkkopf und Kreuzschlitz H FEBOS<SUP>®</SUP> ELS - 4
Eck-Lagerschraube selbstbohrend mit Linsensenkkopf und Kreuzschlitz H FEBOS<SUP>®</SUP> ELS - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Eck-Lagerschraube selbstbohrend mit Linsensenkkopf und Kreuzschlitz H FEBOS® ELS

Stahl gehärtet, verzinkt blau passiviert. Die FEBOS Eck-Lagerschraube ist eine selbstbohrende Fensterbauschraube für den Einsatz im Kunststofffensterbau.

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich
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
Spezielles Kunststoffschraubengewinde



Max. Stärke Eisenarmierung: 2,5 mm



Langer gewindefreier Teil


Dadurch wird ein Zwangsvorschub durch das Schraubengewinde verhindert. Entsteht ein Zwangsvorschub, kann die Bohrspitze abreißen oder die Schraube während der Verarbeitung brechen.

Hinweis

Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der Übersichtsseite.