Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
FLEXEN PUR mit Verschlussautomatik
Dämmstoff aus Polyurethan mit Kunststoffmantel. Geschlitzt mit selbstklebender Überlappung
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Einfache Montage und saubere Optik der Längesnaht durch die mit Rollneigung ausgestatte Überlappung
- Der Kunststofffmantel schütz vor mechanischen Beschädigungen und kann leicht gereinigt werden, dadurch besonders für das Dämmen im Sichtbereich geeignet
Rohrschale aufklappen und auf das Rohr aufbringen.
Die Schutzfolie wird abgezogen, durch die Rollneigung der Isogenopackfolie liegt die Überlappungpermanent bündig auf der Außenhaut der Rohrschale
auf und steht nicht von der Rohrschale ab (=
Verschlussautomatik).
Durch die Rollneigung kann die Überlappung nundurch ein einfaches andrücken vollständig verklebt werden.
- Für das Dämmen von Heizungs- und Warmwasserleitungen gemäß GEG
- Für das Dämmen von Kaltwasserleitungen gemäß DIN 1988
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!