Aluminiumfachboden

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Aluminiumfachboden

Als Deckel und Boden oder als Abschluss bei einem Schubladenturm geeignet

  • Bautiefe: 450 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Baubreite Produktgewicht (per Stück) Bautiefe Anzahl VE
Preis/VE
0963003410
VF410 556 mm 1,300 kg 450 mm
1 St.
0963003411
VF411 834 mm 1,900 kg 450 mm
1 St.
0963003412
VF412 1112 mm 2,500 kg 450 mm
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
Art.-Nr. Kundenmaterialnr.
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
  • Aus eloxiertem Aluminium
HinweisKein Lastenträger wie der Unterzug