Fahrzeug-Innenraumschoner-Set 5-teilig
Fahrzeug-Innenraumschoner-Set 5-teilig - 1
Fahrzeug-Innenraumschoner-Set 5-teilig - 2
Fahrzeug-Innenraumschoner-Set 5-teilig - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fahrzeug-Innenraumschoner-Set 5-teilig

Für den Fahrzeuginnenraum

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Einfache Handhabung


  • Alle notwendigen Schoner befinden sich staubgeschützt in einem Polybeutel

  • Einfaches disponieren, da nur ein Artikel; spart Lagerraum und Spendersysteme

  • Passend für die meisten Pkw-Innenräume

  • Unterstützt die Monteure die geforderten Qualitätsstandards einzuhalten


Sitzschoner


Optimale Materialstärke für hohe Reißfestigkeit und Dehnfähigkeit durch Folienstärke von 0,015 mm



Kombi-Fußmatte


  • Kombination aus saugfähigem Papier und beschichteter Unterseite blockt Durchweichen

  • Schutz gegen Öl, Schmutz und Wasser


Lenkrad-, Schalthebel- und Bremshebel-Schoner


  • Besonders guter Sitz durch eingenähte Gummizüge

  • Schützt die Bedienelemente vor Verschmutzung

  • Lenkradschoner für Lenkräder von Ø 350–400 mm