Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Fahrzeug-Innenraumschoner-Set 5-teilig
Fahrzeug-Innenraumschoner-Set 5-teilig - 1
Fahrzeug-Innenraumschoner-Set 5-teilig - 2
Fahrzeug-Innenraumschoner-Set 5-teilig - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fahrzeug-Innenraumschoner-Set 5-teilig

Für den Fahrzeuginnenraum

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Einfache Handhabung


  • Alle notwendigen Schoner befinden sich staubgeschützt in einem Polybeutel

  • Einfaches disponieren, da nur ein Artikel; spart Lagerraum und Spendersysteme

  • Passend für die meisten Pkw-Innenräume

  • Unterstützt die Monteure die geforderten Qualitätsstandards einzuhalten


Sitzschoner


Optimale Materialstärke für hohe Reißfestigkeit und Dehnfähigkeit durch Folienstärke von 0,015 mm



Kombi-Fußmatte


  • Kombination aus saugfähigem Papier und beschichteter Unterseite blockt Durchweichen

  • Schutz gegen Öl, Schmutz und Wasser


Lenkrad-, Schalthebel- und Bremshebel-Schoner


  • Besonders guter Sitz durch eingenähte Gummizüge

  • Schützt die Bedienelemente vor Verschmutzung

  • Lenkradschoner für Lenkräder von Ø 350–400 mm
Anwendungsgebiet

Material: PE