Bodenplatte Granite mit integrierten Zurrschienen
Bodenplatte Granite mit integrierten Zurrschienen - 1
Bodenplatte Granite mit integrierten Zurrschienen - 2
Bodenplatte Granite mit integrierten Zurrschienen - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bodenplatte Granite mit integrierten Zurrschienen

Zur schnellen Ladungssicherung

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich
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
  • Fahrzeugspezifisch passgenau formgefräst

  • Passend für viele Fahrzeugtypen (siehe Zuordnungstabelle)

  • Kompatibel mit Automotiv-Fittingen und Spannstangen

  • Zurrschiene aus eloxiertem Aluminium

  • PEFC zertifiziert - Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft

  • Serienmäßig mit Aluleisten im Einstiegsbereich (Schiebetüre/Hecktüre) und Bodenbefestigungsmulden (Stahl)

  • Durchgehend aus Birke-Hartholzfurnier (Stärke 12 mm)

  • Oberfläche: Multicolor Spezialbeschichtung

  • Verleimung: Phenolharz nach EN 314-2 / Klasse 3 Formaldehyd - Emissionsgrade erfüllen die Anforderungen der Klasse E1 (EN 13986), CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyd)

  • Spanplatte: EN 312, Formaldehydklasse: E1 EN312

  • Rutschfestigkeit: Nach DIN 51130 - Klasse R12