Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fahrzeugreiniger Aktiv-Clean
Intensiv-Schaumreiniger für den kompletten Fahrzeuginnenraum
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
Mikrofeiner Aktivschaum (Vakuumwirkung)
- Schaum bleibt auf der Oberfläche stehen und zieht den Schmutz aktiv durch das Zerplatzen der Schaumbläschen heraus
- Hervorragende Schmutzlösekraft
- Kein Durchnässen von Polstern und dadurch Vermeidung langer Trocknungszeiten
Materialschonend für sämtliche Oberflächen im Fahrzeuginnenraum geeignet. Die Sollbruchstellen der Airbags werden nicht beeinflusst.
20-fache Ergiebigkeit
- 500 ml Aktiv-Clean entspricht der Ergiebigkeit von ca. 10 Liter flüssigem Reinigungsprodukt
- Kostensparend
Schnelltrennend im Abwasser gemäß Ö-Norm Test B 5105
Biologische Abbaubarkeit > 95 %
Produkt vor Frost schützen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Aktiv-Clean auf ein sauberes, trockenes Tuch sprühen und die zu behandelnden Flächen abwischen. Kunststoffteile mit Cockpitpflege nachbehandeln. Bei Textilien und Polstern Schaum kurz einwirken lassen und ggf. Verunreinigungen mit Bürste oder Schwamm entfernen. Bei Flecken von außen nach innen arbeiten. Die Polster anschließend absaugen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!