Fahrzeugtürschloss, Vanlock

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fahrzeugtürschloss, Vanlock

Mechanisches Diebstahlschutzsystem von Vanlock
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
  • Vanlock ist ein mechanisches Diebstahlschutzsystem zum Verstärken und Verhindern des Zugriffs auf den Laderaum von Nutzfahrzeugen. Der Schutz wird durch eine kleine Stahlstange erreicht, die direkt auf die Türen des Laderaums geschraubt wird.

  • Mechanisches Schloss, aktiviert mit Sicherheitsschlüssel

  • Aus Stahl C40 mit vernickelter Oberfläche

  • Zylinder aus INOX-Stahl mit nicht kopierbarem Sicherheitsschlüssel

  • Vollständig geschützter Sicherungsstift

  • Kann nicht mit Einbruchwerkzeugen geöffnet werden, beständig gegen Schneiden und Bohren

  • Notöffnungsfunktion