Fallschutz Set W1000 3-teilig
Fallschutz Set W1000 3-teilig - 1
Fallschutz Set W1000 3-teilig - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fallschutz Set W1000 3-teilig

Komplettset bestehend aus Auffanggurt, mitlaufendem Auffanggerät mit 15 m Seil und Aufbewahrungskoffer

  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 3 STK

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Anzahl Teile im Sortiment/Set Anzahl VE
Preis/VE
0899032091
3 STK
1 St.
0899032976
3 STK
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
  • Geprüft und zugelassen bis 140 kg

  • Im robusten Aufbewahrungskoffer
Hinweis
  • Wenn beim Auffanggurt die beiden Brustschlaufen nicht mit einem Verbindungsmittel benutzt werden, müssen diese mittels eines Karabiners verbunden werden.

  • Wenn beim Auffanggurt Brustschlaufen als Anschlagpunkt verwendet werden, müssen beide Schlaufen mit dem Karabiner des Verbindungsmittels verbunden werden.

  • Bei Verwendung von Fallschutzgurt und Verbindungsmittel ist das Benutzergewicht des Verbindungsmittels ausschlaggebend.