Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Falttürbeschlag ohne Schließautomatik WingLine S
Ohne untere Führung speziell für kleinere Fronten bis zu einer Höhe von max. 1000 mm konzipiert
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Mit dem Falttürbeschlag lässt sich problemlos ein herkömmlicher Drehtürenschrank in einen Falttürschrank upgraden
- Durch die optionale Push-to-move-Einheit lassen sich grifflose Fronten realisieren, welche durch leichten Druck selbstständig Öffnen
- Zum Schließen der Tür wird diese manuell wieder in Ihre Schließposition geführt
- Gedämpftes Öffnen von grifflosen Fronten Noch mehr Komfort für WingLine S mit Push-to move-Einheit
- Scharniere der Führungsteile ohne Schließautomatik
- In 3 verschiedenen Farbvarianten lieferbar für die optimale Integration in das Schrankdesign
- Durch intelligentes Montagezubehör ist eine 1-Personen-Montage möglich
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Garderoben-, Kleiderschränke
Zum Einlassen, Anschrauben an den Türflügel.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!