Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kabelbinder farbig mit Kunststoffzunge
Hochwertige, farbige Kabelbinder zur einfachen Identifizierung und zum schnellen Organisieren von Kabeln o.ä. im Innenbereich
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Zuverlässige und langlebige Nutzung im Innenbereich durch die hochwertige Industriequalität
- Die farbigen Kabelbinder sind ideal zur Kennzeichnung für eine einfache Identifizierung und Organisation verschiedener Kabel oder Leitungen
- Aus hochwertigem PA 6.6 (Polyamid 6.6), das für seine hohe Festigkeit, Haltbarkeit und Beständigkeit bekannt ist
- Sicherer Halt am Bündelgut durch Innenverzahnung am Band
- Silikon- und halogenfrei
- Manuelle Verarbeitung möglich, es ist kein zusätzliches Montagewerkzeug notwendig
Elektroinstallation oder farbliche Kennzeichnung von Leitungsbündeln
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!