Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fassadenbahn STAMISOL EXTREME Color
Fassadenbahn in unterschiedlichen Farben zum ästhetischen Abdichten von unterbrochenen Fassaden bis zu einem offenen Fugenanteil von 70% und einer lichten Fugenweite von 10 cm.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Robust und beständig
- Dauerhafte Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung, Wärme und Feuchtigkeit
- Schlagregenfest und atmungsaktiv
- Mechanische Beständigkeit und Flächenstabilität bei starkem Windeinfluss
Ästhetischer Mehrwert
- Lässt sich harmonisch mit durchbrochenen Fassadenverkleidungen kombinieren
- Verleiht der Fassade Tiefe und Kontrast und bietet einen großen Platz für kreative Gestaltung
Effiziente Wärmedämmung
- Verbessert den Komfort und die Energiebilanz des Gebäudes durch eine Isolation von außen
- Schützt den Dämmstoff vor Eindringen von Wasser und Wind
- Vermeidung von Kondensierungsrisiken
Die Ausführung muss den "Anerkannten Regeln der Technik" entsprechen.
Stamisol Unterspann- und Fassadenbahnen dürfen nur mit Zubehörprodukten aus dem Stamisol-System kombiniert werden.
- Abdichtung von Fassaden mit Fugen
- Abdichtung von Glasfassaden und transparenten Fassaden
- Verlegung direkt auf der Wärmedämmung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!