Fassadenbahn STAMISOL EXTREME Color
Fassadenbahn STAMISOL EXTREME Color - 1
Fassadenbahn STAMISOL EXTREME Color - 2
Fassadenbahn STAMISOL EXTREME Color - 3
Fassadenbahn STAMISOL EXTREME Color - 4
Fassadenbahn STAMISOL EXTREME Color - 5
Fassadenbahn STAMISOL EXTREME Color - 6
Fassadenbahn STAMISOL EXTREME Color - 7
Fassadenbahn STAMISOL EXTREME Color - 8
Fassadenbahn STAMISOL EXTREME Color - 9

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fassadenbahn STAMISOL EXTREME Color

Fassadenbahn in unterschiedlichen Farben zum ästhetischen Abdichten von unterbrochenen Fassaden bis zu einem offenen Fugenanteil von 70% und einer lichten Fugenweite von 10 cm.

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich
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
Robust und beständig


  • Dauerhafte Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung, Wärme und Feuchtigkeit

  • Schlagregenfest und atmungsaktiv

  • Mechanische Beständigkeit und Flächenstabilität bei starkem Windeinfluss


Ästhetischer Mehrwert


  • Lässt sich harmonisch mit durchbrochenen Fassadenverkleidungen kombinieren

  • Verleiht der Fassade Tiefe und Kontrast und bietet einen großen Platz für kreative Gestaltung


Effiziente Wärmedämmung


  • Verbessert den Komfort und die Energiebilanz des Gebäudes durch eine Isolation von außen

  • Schützt den Dämmstoff vor Eindringen von Wasser und Wind

  • Vermeidung von Kondensierungsrisiken
Hinweis

Die Ausführung muss den "Anerkannten Regeln der Technik" entsprechen.


Stamisol Unterspann- und Fassadenbahnen dürfen nur mit Zubehörprodukten aus dem Stamisol-System kombiniert werden.