Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Fassadenbahn STAMISOL EXTREME Color
Fassadenbahn STAMISOL EXTREME Color - 1
Fassadenbahn STAMISOL EXTREME Color - 2
Fassadenbahn STAMISOL EXTREME Color - 3
Fassadenbahn STAMISOL EXTREME Color - 4
Fassadenbahn STAMISOL EXTREME Color - 5
Fassadenbahn STAMISOL EXTREME Color - 6
Fassadenbahn STAMISOL EXTREME Color - 7
Fassadenbahn STAMISOL EXTREME Color - 8
Fassadenbahn STAMISOL EXTREME Color - 9

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fassadenbahn STAMISOL EXTREME Color

Fassadenbahn in unterschiedlichen Farben zum ästhetischen Abdichten von unterbrochenen Fassaden mit sehr hohem Fugenanteil und sehr großen lichten Fugenweiten

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Maximale Gestaltungsfreiheit durch breites Farbspektrum und hohen Öffnungsanteil


  • Stamisol Extrem Color: offener Fugenanteil bis 70% und lichte Fugenweite bis 100mm.

  • Stamisol Extrem Color HI-FR (schwer entflammbar, Baustoffklassse B-s2,d0): offener Fugenanteil bis 50% und lichte Fugenweite bis 100 mm.


Robust und beständig


  • Dauerhafte Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung, Wärme und Feuchtigkeit

  • Schlagregenfest und atmungsaktiv

  • Mechanische Beständigkeit und Flächenstabilität bei starkem Windeinfluss

  • erhöhter Brandschutz mit der Variante Stamisol Extrem Color HI-FR (800g/m2, Baustoffklassse B-s2,d0)


Ästhetischer Mehrwert


  • Lässt sich harmonisch mit durchbrochenen Fassadenverkleidungen kombinieren

  • Verleiht der Fassade Tiefe und Kontrast und bietet einen großen Platz für kreative Gestaltung


Effiziente Wärmedämmung


  • Verbessert den Komfort und die Energiebilanz des Gebäudes durch eine Isolation von außen

  • Schützt den Dämmstoff vor Eindringen von Wasser und Wind

  • Vermeidung von Kondensierungsrisiken
Hinweis

Die Ausführung muss den "Anerkannten Regeln der Technik" entsprechen.


Stamisol Unterspann- und Fassadenbahnen dürfen nur mit Zubehörprodukten aus dem Stamisol-System kombiniert werden.


Stamisol Color in allen Standardfarben und Color HI-FR (Baustoffklasse B-s2,d0) in der Farbe Kohle sind rollenweise innerhalb von ca. 10 Werktagen lieferbar.


Stamisol Color ist zusätzlich in allen weiteren Farben ebenfalls in Ausführung HI-FR (Baustoffklasse B-s2, d0) sowie auch in individuellen Designfarben erhältlich. Mindestabnahmemenge ab 1.300m², Preis und Lieferzeit auf Anfrage.