Fassadenbahn STAMISOL EXTREME DW
Fassadenbahn STAMISOL EXTREME DW
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/UQRQuZmsYRI

Fassadenbahn STAMISOL EXTREME DW - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fassadenbahn STAMISOL EXTREME DW

Extrem widerstandsfähige, schwarze Membran für den Einsatz an Fassaden mit gestalterischen Fugen bis zu einem offenen Fugenanteil von 50% und einer Fugenweite von 100 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Extrem robust und dauerhaft resistent gegenüber UV-Strahlen (10.000h Test), Wärme und Feuchtigkeit

  • Die Membran schützt die Wand dauerhaft vor Wasser und hält extremen Windeinwirkungen stand

  • Verleiht durchbrochenen Fassadenbekleidungen mehr ästhetische Aufwertung durch Kontrast und Tiefe

  • Die atmungsaktive Mebran vermeidet die Risiken der Kondensation und begünstigt den Einsatz einer Wärmedämmung
Hinweis

Stamisol Unterspann- und Fassadenbahnen dürfen nur mit Zubehörprodukten aus dem Stamisol-System kombiniert werden!


Bei den in der Produktinformation genannten mechanischen Eigenschaften handelt es sich um Mittelwerte mit einer Toleranz von ±10%.